Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7217-E-T-P4S-TUL FAG Spindellager B7217-E-T-P4S-TUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7217-E-T-P4S-TUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0387955070000
EAN/GTIN:
     4026677684844
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 93000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 57000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 80001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 130001/min Baureihe: B72..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
B72..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
93000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
80001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
130001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
57000N
Weitere Suchbegriffe: 0387955070000, 205B7217-E-T-P4S-TUL, B7217-E-T-P4S-TUL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,05*
€ 1.081,14*
€ 4,95*
ab € 1.018,478*
€ 1.097,518*
Frei Haus
ab € 1.045,80*
€ 1.121,25*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,87*
€ 1.183,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,14*
€ 1.286,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,55*
€ 1.279,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,31*
€ 1.247,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,74*
€ 1.224,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,05*
€ 1.196,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.