Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205BSB3572-2Z-SU-XL FAG Axial-Schrägkugellager BSB3572-2Z-SU-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0001AC05_a.png
0001AC05_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205BSB3572-2Z-SU-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0952306610000
EAN/GTIN:
     4054372598883
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axialschrägkugellager fag
axial schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager BSB..-2Z-SU-XL, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 15mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 40500N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 89000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 54001/min thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]: 47001/min Baureihe: BSB..-2Z-SU-XL Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
BSB..-2Z-SU-XL
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
15mm
dynamische Tragzahl, axial [C a]:
40500N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
54001/min
Klasse:
Axial-Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
statische Tragzahl, axial [C 0a]:
89000N
thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]:
47001/min
Weitere Suchbegriffe: 0952306610000, BSB3572-2Z-SU-XL, 205BSB3572-2Z-SU-XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 13 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.