| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205HJ1064 Herst.-Nr.: 0191814690000 EAN/GTIN: 4012801329200 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: 1.Hauptabmessung: 320,08mm 2.Hauptabmessung: 375,4mm 3.Hauptabmessung: 36mm Klasse: Winkelring Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | 1.Hauptabmessung: | 320,08mm | 2.Hauptabmessung: | 375,4mm | 3.Hauptabmessung: | 36mm | Klasse: | Winkelring | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HJ1064, 0191814690000, 205HJ1064 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.165,25* | € 1.223,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.172,26* | € 1.223,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.134,88* | € 1.223,61* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1.336,07* | € 1.384,80* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.394,11* | € 1.444,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|