Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205HS71908-E-T-P4S-UL FAG Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS71908-E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000A7394_a.png
000A7394_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205HS71908-E-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0380448700000
EAN/GTIN:
     4012801749350
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 6400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 4050N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 280001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 430001/min Baureihe: HS719..-E-T-P4S Klasse: Hochgeschwindigkeits-Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
HS719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
6400N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
280001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
430001/min
Klasse:
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
4050N
Weitere Suchbegriffe: 0380448700000, 205HS71908-E-T-P4S-UL, HS71908-E-T-P4S-UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 88,60*
€ 100,08*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 88,91*
€ 100,08*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 88,63*
€ 102,89*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,64*
€ 109,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 110,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.