Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205KLM806649-LM806610 FAG Kegelrollenlager KLM806649-LM806610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205KLM806649-LM806610
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0382796650000
EAN/GTIN:
     4012801046084
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 53,975mm Außendurchmesser [D]: 88,9mm Breite des Innenringes [B]: 19,05mm Breite des Außenringes [C]: 13,492mm Breite des Lagers [T]: 19,05mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 59000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 78000N Grenzdrehzahl [n G]: 80001/min Baureihe: K-SERIES Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
88,9mm
Baureihe:
K-SERIES
Bohrungsdurchmesser [d]:
53,975mm
Breite des Außenringes [C]:
13,492mm
Breite des Innenringes [B]:
19,05mm
Breite des Lagers [T]:
19,05mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
59000N
Grenzdrehzahl [n G]:
80001/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
78000N
Weitere Suchbegriffe: 0382796650000, KLM806649-LM806610, 205KLM806649-LM806610
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 16,05*
€ 22,98*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 17,69*
€ 24,59*
€ 4,95*
ab € 20,1818*
€ 27,6518*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,34*
€ 30,09*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,96*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.