Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NJ2210-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NJ2210-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F26_a.png
00007F26_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NJ2210-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167348740000
EAN/GTIN:
     4054371440701
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 92000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 88000N Grenzdrehzahl [n G]: 111001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 53001/min Baureihe: NJ..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
NJ..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
53001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
23mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
92000N
Grenzdrehzahl [n G]:
111001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
88000N
Weitere Suchbegriffe: 205NJ2210-E-XL-TVP2, NJ2210-E-XL-TVP2, 0167348740000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 40,35*
2 Tage
68
€ 8,90*
ab € 31,89*
€ 40,43*
Lager 8670
15
€ 4,90*
ab € 34,81*
€ 43,87*
2 Tage
382
€ 7,90*
ab € 37,29*
€ 46,99*
5 Tage
382
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 48,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 34,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.