Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NJ2217-E-XL-M1-C3 FAG Zylinderrollenlager NJ2217-E-XL-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F26_a.png
00007F26_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NJ2217-E-XL-M1-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192235790030
EAN/GTIN:
     4012801228237
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 36mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 255000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 275000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 33001/min Baureihe: NJ..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
NJ..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
33001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
36mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
255000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
275000N
Weitere Suchbegriffe: 205NJ2217-E-XL-M1-C3, NJ2217-E-XL-M1-C3, 0192235790030
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,64*
€ 187,96*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 188,90*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 178,10*
€ 195,14*
4 Tage
27
€ 5,99*
ab € 178,80*
€ 200,81*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,07*
€ 205,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 189,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.