Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NJ2217-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NJ2217-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F26_a.png
00007F26_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NJ2217-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192235790000
EAN/GTIN:
     4012801380508
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 36mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 255000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 275000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 33001/min Baureihe: NJ..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
NJ..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
33001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
36mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
255000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
275000N
Weitere Suchbegriffe: NJ2217-E-XL-M1, 0192235790000, 205NJ2217-E-XL-M1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 180,62*
€ 196,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,14*
€ 196,31*
4 Tage
35
€ 5,99*
ab € 178,18*
€ 200,53*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,21*
€ 205,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,32*
€ 214,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 189,21* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.