Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NJ2305-E-XL-M1-C3 FAG Zylinderrollenlager NJ2305-E-XL-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F26_a.png
00007F26_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NJ2305-E-XL-M1-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192247960030
EAN/GTIN:
     4012801176903
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 66000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 54000N Grenzdrehzahl [n G]: 215001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 83001/min Baureihe: NJ..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
NJ..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
83001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
66000N
Grenzdrehzahl [n G]:
215001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
54000N
Weitere Suchbegriffe: NJ2305-E-XL-M1-C3, 0192247960030, 205NJ2305-E-XL-M1-C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 62,79*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,46*
€ 63,11*
1 Tag
67
€ 4,90*
ab € 57,57*
€ 67,21*
4 Tage
67
€ 5,99*
ab € 57,61*
€ 69,03*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,19*
€ 70,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 60,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.