Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NJ2310-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NJ2310-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F26_a.png
00007F26_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NJ2310-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167354800000
EAN/GTIN:
     4012801022576
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 40mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 193000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 187000N Grenzdrehzahl [n G]: 116001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 49001/min Baureihe: NJ..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
NJ..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
49001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
40mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
193000N
Grenzdrehzahl [n G]:
116001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
187000N
Weitere Suchbegriffe: 0167354800000, NJ2310-E-XL-M1, 205NJ2310-E-XL-M1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 118,05*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 107,71*
€ 118,62*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 117,84*
€ 129,44*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 124,26*
€ 136,01*
6 Tage
16
€ 10,00*
ab € 137,38*
€ 150,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 124,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.