| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205NJ304-E-XL-TVP2-C3 Herst.-Nr.: 0167360010030 EAN/GTIN: 4012801176965 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 20mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 37500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 27000N Grenzdrehzahl [n G]: 172001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 119001/min Baureihe: NJ..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 52mm | Baureihe: | NJ..-E-XL-TVP2 | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 119001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 20mm | Breite [B]: | 15mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 37500N | Grenzdrehzahl [n G]: | 172001/min | Klasse: | Zylinderrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 27000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 205NJ304-E-XL-TVP2-C3, NJ304-E-XL-TVP2-C3, 0167360010030 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,53* | € 24,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,72* | € 24,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,74* | € 25,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,04* | € 27,31* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,45* | € 37,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|