Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NJ305-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NJ305-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F26_a.png
00007F26_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NJ305-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190077870000
EAN/GTIN:
     4012801576161
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 49000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 37500N Grenzdrehzahl [n G]: 215001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 101001/min Baureihe: NJ..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
NJ..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
101001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
17mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
49000N
Grenzdrehzahl [n G]:
215001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
37500N
Weitere Suchbegriffe: 205NJ305-E-XL-M1, 0190077870000, NJ305-E-XL-M1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,45*
€ 50,10*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,80*
€ 50,20*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,27*
€ 51,17*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 42,63*
€ 52,71*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 42,52*
€ 54,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 39,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.