| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205NJ308-E-XL-M1-C4 Herst.-Nr.: 0167361410040 EAN/GTIN: 4026677029461 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 96000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 79000N Grenzdrehzahl [n G]: 142001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 71001/min Baureihe: NJ..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 90mm | Baureihe: | NJ..-E-XL-M1 | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 71001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 40mm | Breite [B]: | 23mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 96000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 142001/min | Klasse: | Zylinderrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 79000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NJ308-E-XL-M1-C4, 0167361410040, 205NJ308-E-XL-M1-C4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 91,606* | € 115,266* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 100,88* | € 127,15* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 152,31* | € 190,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|