| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205NNU4934-S-M-SP Herst.-Nr.: 0192331750000 EAN/GTIN: 4012801580755 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-M-SP, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 170mm Außendurchmesser [D]: 230mm Breite [B]: 60mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 340000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 700000N Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]: 85000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 33001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 38501/min Baureihe: NNU49..-S-M-SP Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 230mm | Baureihe: | NNU49..-S-M-SP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 170mm | Breite [B]: | 60mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 340000N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]: | 85000N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 33001/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: | 38501/min | Klasse: | Zylinderrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 700000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0192331750000, 205NNU4934-S-M-SP, NNU4934-S-M-SP |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 959,35* | € 1.010,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 969,09* | € 1.016,80* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,35* | € 1.056,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,12* | € 1.074,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.022,4122* | € 1.074,8122* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|