| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205NNU4936-S-K-M-SP Herst.-Nr.: 0192332720000 EAN/GTIN: 4012801232043 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 180mm Außendurchmesser [D]: 250mm Breite [B]: 69mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 405000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 860000N Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]: 104000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 30001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 35501/min Baureihe: NNU49..-S-K-M-SP Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 250mm | Baureihe: | NNU49..-S-K-M-SP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 180mm | Breite [B]: | 69mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 405000N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]: | 104000N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 30001/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: | 35501/min | Klasse: | Zylinderrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 860000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 205NNU4936-S-K-M-SP, NNU4936-S-K-M-SP, 0192332720000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.128,65* | € 1.189,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.201,26* | € 1.269,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.228,74* | € 1.299,87* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.242,54* | € 1.315,53* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.282,92* | € 1.351,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.242,54* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|