Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU217-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NU217-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU217-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190081200000
EAN/GTIN:
     4012801394857
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 194000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 194000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 40001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
40001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
194000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
194000N
Weitere Suchbegriffe: 205NU217-E-XL-M1, NU217-E-XL-M1, 0190081200000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 143,34*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 144,05*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 148,66*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 156,10*
€ 4,95*
ab € 160,1992*
€ 174,8792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.