Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2205-E-XL-M1A-C3 FAG Zylinderrollenlager NU2205-E-XL-M1A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2205-E-XL-M1A-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192408130030
EAN/GTIN:
     4012801590365
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 41500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 34500N Grenzdrehzahl [n G]: 255001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 96001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1A Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
96001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
41500N
Grenzdrehzahl [n G]:
255001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
34500N
Weitere Suchbegriffe: 0192408130030, NU2205-E-XL-M1A-C3, 205NU2205-E-XL-M1A-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
1
€ 4,90*
ab € 39,65*
€ 49,83*
6 Tage
101
1
€ 10,00*
ab € 41,62*
€ 51,77*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,29*
€ 52,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,13*
€ 53,92*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 44,09*
€ 62,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.