Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2217-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NU2217-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2217-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167384890000
EAN/GTIN:
     4012801233736
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 36mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 255000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 275000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 33001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
33001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
36mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
255000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
275000N
Weitere Suchbegriffe: 0167384890000, NU2217-E-XL-M1, 205NU2217-E-XL-M1
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 177,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 178,79*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 169,90*
€ 184,58*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,05*
€ 194,05*
€ 4,95*
ab € 200,4858*
€ 218,1858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 179,05* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.