Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2310-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NU2310-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2310-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192441340000
EAN/GTIN:
     4012801022811
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 40mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 193000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 187000N Grenzdrehzahl [n G]: 116001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 49001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
49001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
40mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
193000N
Grenzdrehzahl [n G]:
116001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
187000N
Weitere Suchbegriffe: 0192441340000, NU2310-E-XL-M1, 205NU2310-E-XL-M1
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 112,03*
€ 123,13*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 123,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 121,95*
€ 133,08*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 136,15*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 153,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.