Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2310-E-XL-M1A FAG Zylinderrollenlager NU2310-E-XL-M1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2310-E-XL-M1A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192441500000
EAN/GTIN:
     4012801397667
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 40mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 193000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 187000N Grenzdrehzahl [n G]: 116001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 49001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1A Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
49001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
40mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
193000N
Grenzdrehzahl [n G]:
116001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
187000N
Weitere Suchbegriffe: 0192441500000, NU2310-E-XL-M1A, 205NU2310-E-XL-M1A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 130,13*
€ 4,95*
ab € 130,835*
€ 161,395*
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 168,38*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 170,92*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 168,06*
€ 207,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 126,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.