Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2311-E-XL-TVP2-C3 FAG Zylinderrollenlager NU2311-E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2311-E-XL-TVP2-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167391240030
EAN/GTIN:
     4012801397728
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 43mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 235000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 230000N Grenzdrehzahl [n G]: 80001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 45001/min Baureihe: NU..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
NU..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
45001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
43mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
235000N
Grenzdrehzahl [n G]:
80001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
230000N
Weitere Suchbegriffe: 205NU2311-E-XL-TVP2-C3, NU2311-E-XL-TVP2-C3, 0167391240030
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 77,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,78*
€ 77,40*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 76,43*
€ 85,83*
1 Tag
23
€ 4,95*
ab € 76,41*
€ 85,83*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,87*
€ 109,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 11 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.