Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2322-E-XL-M1-C3 FAG Zylinderrollenlager NU2322-E-XL-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2322-E-XL-M1-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192451570030
EAN/GTIN:
     4012801234634
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 240mm Breite [B]: 80mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 790000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 870000N Grenzdrehzahl [n G]: 50001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 22001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
240mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
22001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
80mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
790000N
Grenzdrehzahl [n G]:
50001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
870000N
Weitere Suchbegriffe: 0192451570030, 205NU2322-E-XL-M1-C3, NU2322-E-XL-M1-C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 675,64*
€ 715,03*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 743,47*
€ 802,10*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,41*
€ 814,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,69*
€ 814,52*
7 Tage
16
€ 10,00*
ab € 770,69*
€ 817,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,10*
€ 954,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,86*
€ 935,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,25*
€ 920,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,73*
€ 904,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,47*
€ 884,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 743,47* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.