| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205NU2322-E-XL-M1A-C3 Herst.-Nr.: 0192451650030 EAN/GTIN: 4012801398473 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 240mm Breite [B]: 80mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 790000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 870000N Grenzdrehzahl [n G]: 50001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 22001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1A Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 240mm | Baureihe: | NU..-E-XL-M1A | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 22001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 110mm | Breite [B]: | 80mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 790000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 50001/min | Klasse: | Zylinderrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 870000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 205NU2322-E-XL-M1A-C3, NU2322-E-XL-M1A-C3, 0192451650030 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,46* | € 682,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,20* | € 717,88* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 692,60* | € 738,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,02* | € 755,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 769,97* | € 820,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 692,60* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|