Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP217-E-XL-M1-C3 FAG Zylinderrollenlager NUP217-E-XL-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP217-E-XL-M1-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0382618390030
EAN/GTIN:
     4012801023887
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 194000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 194000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 40001/min Baureihe: NUP..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
40001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
194000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
194000N
Weitere Suchbegriffe: 205NUP217-E-XL-M1-C3, NUP217-E-XL-M1-C3, 0382618390030
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 157,52*
€ 179,49*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 168,22*
€ 185,90*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,82*
€ 195,30*
€ 4,95*
ab € 199,1168*
€ 219,3868*
Frei Haus
ab € 207,98*
€ 228,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 175,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.