Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP2217-E-XL-MPAX-C3 FAG Zylinderrollenlager NUP2217-E-XL-MPAX-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP2217-E-XL-MPAX-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0814230710030
EAN/GTIN:
     4047643260558
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 36mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 255000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 275000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 33001/min Baureihe: NUP..-E-XL-MPAX Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-MPAX
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
33001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
36mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
255000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
275000N
Weitere Suchbegriffe: 205NUP2217-E-XL-MPAX-C3, NUP2217-E-XL-MPAX-C3, 0814230710030
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 239,72*
€ 264,24*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 233,56*
€ 265,82*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,64*
€ 271,67*
€ 4,95*
ab € 277,4558*
€ 304,9358*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,12*
€ 318,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 247,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.