Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP310-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NUP310-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP310-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192548730000
EAN/GTIN:
     4012801390378
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 27mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 131000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 114000N Grenzdrehzahl [n G]: 116001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 60001/min Baureihe: NUP..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
60001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
27mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
131000N
Grenzdrehzahl [n G]:
116001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
114000N
Weitere Suchbegriffe: 205NUP310-E-XL-M1, NUP310-E-XL-M1, 0192548730000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 98,54*
€ 110,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 110,07*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 99,26*
€ 110,47*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,27*
€ 112,63*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 104,25*
€ 115,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 101,27* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.