Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205QJ315-XL-N2-MPA-C3 FAG Vierpunktlager QJ315-XL-N2-MPA-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018B3C0_a.png
0018B3C0_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205QJ315-XL-N2-MPA-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167426050030
EAN/GTIN:
     4012801268271
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 37mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 229000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 204000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 39001/min Baureihe: QJ3..-XL-N2-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
QJ3..-XL-N2-MPA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
39001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
37mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
229000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Vierpunktlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
204000N
Weitere Suchbegriffe: 205QJ315-XL-N2-MPA-C3, QJ315-XL-N2-MPA-C3, 0167426050030
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 178,37*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 165,04*
€ 178,38*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 179,69*
€ 194,07*
3 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 197,82*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 203,49*
€ 240,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 203,49* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.