Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205QJ315-XL-N2-MPA FAG Vierpunktlager QJ315-XL-N2-MPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018B3C0_a.png
0018B3C0_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205QJ315-XL-N2-MPA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167426050000
EAN/GTIN:
     4012801237895
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 37mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 229000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 204000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 39001/min Baureihe: QJ3..-XL-N2-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
QJ3..-XL-N2-MPA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
39001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
37mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
229000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Vierpunktlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
204000N
Weitere Suchbegriffe: QJ315-XL-N2-MPA, 0167426050000, 205QJ315-XL-N2-MPA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 184,08*
€ 199,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 183,31*
€ 199,76*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,73*
€ 202,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,44*
€ 202,81*
€ 4,95*
ab € 207,7276*
€ 224,8576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 186,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.527,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.