Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205S6205-2RSR-HLC FAG Rillenkugellager S6205-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205S6205-2RSR-HLC
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0554287380000
EAN/GTIN:
     4012802228212
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager S62..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 11900N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6300N Grenzdrehzahl [n G]: 79001/min Baureihe: S62..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
S62..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
11900N
Grenzdrehzahl [n G]:
79001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6300N
Weitere Suchbegriffe: 205S6205-2RSR-HLC, S6205-2RSR-HLC, 0554287380000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,7848*
€ 19,3948*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 21,38*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,12*
€ 21,39*
€ 3,19*
ab € 15,63*
€ 22,04*
Lager 8670
43
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 32 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 64 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 96 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
W6205-2RS1
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.