Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205UC205 FAG Spannlager UC205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00087DEF_a.png
00087DEF_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205UC205
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0693201600000
EAN/GTIN:
     4012802631029
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D SP]: 52mm Breite [B]: 34,1mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 14000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 7800N Baureihe: UC Klasse: Spannlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D SP]:
52mm
Baureihe:
UC
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
34,1mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
14000N
Klasse:
Spannlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
7800N
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager, UC205, 0693201600000, 205UC205
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
1
€ 8,50*
ab € 5,30*
€ 7,22*
Lager 8670
6
3
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 7,42*
1 Tag
135
1
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 9,19*
1 Tag
33
1
€ 4,90*
ab € 6,88*
€ 9,40*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,55* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508712
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.