| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205UC206 Herst.-Nr.: 0693374970000 EAN/GTIN: 4012802627657 |
| |
|
| | |
| Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D SP]: 62mm Breite [B]: 38,1mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 19500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 11300N Baureihe: UC Klasse: Spannlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D SP]: | 62mm | Baureihe: | UC | Bohrungsdurchmesser [d]: | 30mm | Breite [B]: | 38,1mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 19500N | Klasse: | Spannlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 11300N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,38* | € 11,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,43* | € 11,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,18* | € 11,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,0318* | € 12,4718* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,83* | € 18,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|