| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205UC208 Herst.-Nr.: 0693658060000 EAN/GTIN: 4012802627466 |
| |
|
| | |
| Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D SP]: 80mm Breite [B]: 49,2mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 32500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 19800N Baureihe: UC Klasse: Spannlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D SP]: | 80mm | Baureihe: | UC | Bohrungsdurchmesser [d]: | 40mm | Breite [B]: | 49,2mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 32500N | Klasse: | Spannlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 19800N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,90* | € 16,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,17* | € 16,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,83* | € 16,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,13* | € 17,87* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,47* | € 24,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,47* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|