| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH2334 Herst.-Nr.: 0191381130000 EAN/GTIN: 4012801307314 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 160mm Gewinde [G]: M190x3 Hülsenlänge [B 1]: 146mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 160mm | Gewinde [G]: | M190x3 | Hülsenlänge [B 1]: | 146mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AH2334, AH2334, 0191381130000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,69* | € 304,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 277,54* | € 306,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,06* | € 328,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 302,87* | € 332,81* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,71* | € 351,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|