| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH2340-H Herst.-Nr.: 0381151900000 EAN/GTIN: 4012801307369 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 190mm Gewinde [G]: Tr220X4 Hülsenlänge [B 1]: 170mm Baureihe: AH..-H Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH..-H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 190mm | Gewinde [G]: | Tr220X4 | Hülsenlänge [B 1]: | 170mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AH2340-H, 0381151900000, 206AH2340-H |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,71* | € 808,31* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,67* | € 812,28* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 785,64* | € 839,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,85* | € 886,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 841,98* | € 897,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|