| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH24030 Herst.-Nr.: 0191383260000 EAN/GTIN: 4012801307499 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 145mm Gewinde [G]: M155x3 Hülsenlänge [B 1]: 90mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 145mm | Gewinde [G]: | M155x3 | Hülsenlänge [B 1]: | 90mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AH24030, 0191383260000, AH24030 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,04* | € 179,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,53* | € 179,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 154,24* | € 180,46* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,53* | € 186,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,78* | € 199,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 163,53* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|