| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH24052-H Herst.-Nr.: 0191384230000 EAN/GTIN: 4012801307574 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 240mm Gewinde [G]: Tr270X4 Hülsenlänge [B 1]: 162mm Baureihe: AH..-H Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH..-H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 240mm | Gewinde [G]: | Tr270X4 | Hülsenlänge [B 1]: | 162mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AH24052-H, 0191384230000, AH24052-H |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 845,37* | € 892,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 842,18* | € 892,34* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,08* | € 896,72* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 871,65* | € 927,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 920,65* | € 978,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 871,65* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|