| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH24122 Herst.-Nr.: 0167269600000 EAN/GTIN: 4012801307666 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 105mm Gewinde [G]: M115x2 Hülsenlänge [B 1]: 82mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 105mm | Gewinde [G]: | M115x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 82mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AH24122, 0167269600000, AH24122 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,28* | € 98,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,93* | € 99,08* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 86,66* | € 102,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,75* | € 109,01* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 92,30* | € 109,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 86,66* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|