| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH24136 Herst.-Nr.: 0191386010000 EAN/GTIN: 4012801307710 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 170mm Gewinde [G]: M190x3 Hülsenlänge [B 1]: 134mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 170mm | Gewinde [G]: | M190x3 | Hülsenlänge [B 1]: | 134mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0191386010000, AH24136, 206AH24136 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,19* | € 330,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 294,88* | € 331,73* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,32* | € 343,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 326,77* | € 356,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,63* | € 366,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|