| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH3232 Herst.-Nr.: 0191394700000 EAN/GTIN: 4012801208796 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 150mm Gewinde [G]: M180x3 Hülsenlänge [B 1]: 124mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 150mm | Gewinde [G]: | M180x3 | Hülsenlänge [B 1]: | 124mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AH3232, AH3232, 0191394700000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,49* | € 260,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,80* | € 260,46* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,22* | € 261,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,08* | € 279,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,20* | € 282,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|