| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH3268-H Herst.-Nr.: 0191396080000 EAN/GTIN: 4012801308526 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 320mm Gewinde [G]: Tr370X5 Hülsenlänge [B 1]: 264mm Baureihe: AH..-H Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH..-H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 320mm | Gewinde [G]: | Tr370X5 | Hülsenlänge [B 1]: | 264mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AH3268-H, AH3268-H, 0191396080000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.340,85* | € 2.435,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.396,84* | € 2.488,24* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.349,49* | € 2.506,33* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.418,27* | € 2.508,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.422,88* | € 2.512,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.418,27* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|