| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AHX2312 Herst.-Nr.: 0167271690000 EAN/GTIN: 4012801166959 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 55mm Gewinde [G]: M65x2 Hülsenlänge [B 1]: 58mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 55mm | Gewinde [G]: | M65x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 58mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AHX2312, 0167271690000, 206AHX2312 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,17* | € 37,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,21* | € 37,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,43* | € 37,18* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,42* | € 38,32* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,52* | € 40,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,42* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|