| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AHX3130 Herst.-Nr.: 0191402740000 EAN/GTIN: 4012801209120 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 145mm Gewinde [G]: M165x3 Hülsenlänge [B 1]: 96mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 145mm | Gewinde [G]: | M165x3 | Hülsenlänge [B 1]: | 96mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0191402740000, 206AHX3130, AHX3130 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,34* | € 152,34* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,67* | € 152,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,27* | € 164,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,76* | € 166,18* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,71* | € 179,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|