| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AHX319 Herst.-Nr.: 0191403390000 EAN/GTIN: 4012801307079 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 90mm Gewinde [G]: M105x2 Hülsenlänge [B 1]: 57mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 90mm | Gewinde [G]: | M105x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 57mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AHX319, AHX319, 0191403390000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 38,43* | € 48,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,46* | € 48,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,90* | € 49,20* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 43,25* | € 53,69* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,41* | € 64,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|