| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206F520-B-L Herst.-Nr.: 0384387980000 EAN/GTIN: 4012801480567 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d 1]: 90mm Breite Flansch [a]: 250mm Höhe Flansch [h 1]: 250mm Breite mit Deckel gesamt [g 2]: 127mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Baureihe: F5..-B-L Klasse: Flanschlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 | Baureihe: | F5..-B-L | Breite Flansch [a]: | 250mm | Breite mit Deckel gesamt [g 2]: | 127mm | Höhe Flansch [h 1]: | 250mm | Klasse: | Flanschlagergehäuse | Produkt Typ: | Gehäuse | Wellendurchmesser [d 1]: | 90mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206F520-B-L, 0384387980000, F520-B-L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,93* | € 317,47* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,50* | € 330,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,24* | € 336,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 326,9902* | € 363,6702* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,97* | € 385,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 298,50* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|