| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H215 Herst.-Nr.: 0167306310000 EAN/GTIN: 4012801216548 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 65mm Gewinde [G]: M75x2 Hülsenlänge [B 1]: 43mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 65mm | Gewinde [G]: | M75x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 43mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H215, 206H215, 0167306310000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 25,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,83* | € 25,98* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,67* | € 29,47* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,02* | € 30,76* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,30* | € 38,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|