| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H2306 Herst.-Nr.: 0191747720000 EAN/GTIN: 4012801170536 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 25mm Gewinde [G]: M30x1,5 Hülsenlänge [B 1]: 38mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 25mm | Gewinde [G]: | M30x1,5 | Hülsenlänge [B 1]: | 38mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0191747720000, H2306, 206H2306 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,68* | € 13,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,67* | € 13,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,65* | € 13,63* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,34* | € 13,88* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,87* | € 14,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,34* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|