| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H2307 Herst.-Nr.: 0167307120000 EAN/GTIN: 4012801170543 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 30mm Gewinde [G]: M35x1,5 Hülsenlänge [B 1]: 43mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 30mm | Gewinde [G]: | M35x1,5 | Hülsenlänge [B 1]: | 43mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H2307, 0167307120000, 206H2307 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,34* | € 12,75* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,76* | € 13,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,35* | € 13,97* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,68* | € 14,51* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,75* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,75* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|