| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H2316 Herst.-Nr.: 0167307980000 EAN/GTIN: 4012801216715 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 70mm Gewinde [G]: M80x2 Hülsenlänge [B 1]: 78mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 70mm | Gewinde [G]: | M80x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 78mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H2316, 206H2316, 0167307980000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,78* | € 39,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,85* | € 40,52* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,87* | € 42,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,44* | € 42,80* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 36,10* | € 45,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,87* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|