| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H2318 Herst.-Nr.: 0167308100000 EAN/GTIN: 4012801157377 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 80mm Gewinde [G]: M90x2 Hülsenlänge [B 1]: 86mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 80mm | Gewinde [G]: | M90x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 86mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167308100000, 206H2318, H2318 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 38,99* | € 49,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,93* | € 50,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,28* | € 55,31* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 47,82* | € 59,35* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,13* | € 72,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|