| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H2326 Herst.-Nr.: 0167308600000 EAN/GTIN: 4012801216753 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 115mm Gewinde [G]: M130x2 Hülsenlänge [B 1]: 121mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 115mm | Gewinde [G]: | M130x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 121mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167308600000, H2326, 206H2326 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,20* | € 149,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,01* | € 149,38* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,89* | € 149,40* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,84* | € 151,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,57* | € 161,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 132,84* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|